| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20663676 Herst.-Nr.: P2R-08P EAN/GTIN: 4536854742569 |
| |
|
| | |
| Lötsockel Leiterplattenmontage P2R-08P Lötsockel für G2R-2-S, für Leiterplattenmontage Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Leiterplattenanschluss | Montageart: | sonstige | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Funktionale Ergänzung möglich: | nein | Anzahl der Pins: | 8 | Breite: | 14 mm | Höhe: | 15 mm | Tiefe: | 32 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,75* | € 2,64* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 1,80* | € 2,78* | | | | | 119 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 1,87* | € 2,80* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,23* | € 3,29* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,46* | € 3,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|