| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20750507 Herst.-Nr.: GKE 78/100 L EAN/GTIN: 4013339932160 |
| |
|
| | |
| Gerätekanal-Eckeinsatz GKE 78/100 L Außeneckblende, für Gerätekanal-Außeneck 90°, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsleitung GSLH... und den Stoßstellenverbinder GSTA... oder die Potentialausgleichsklemme GPK 63, wenn diese elektrisch mit dem Kanalunterteil verbunden werden, Zubehör für den Potentialausgleich muss gesondert bestellt werden. Weitere Informationen: | | Anwendung: | Außeneck | Montageart der Oberteile: | innenliegend | Breite: | 78 mm | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | bandverzinkt und beschichtet | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Mit Schutzfolie: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 15,49* | € 22,01* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,58* | € 22,13* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,40* | € 23,07* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,49* | € 24,44* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,59* | € 24,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|