Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal o. OT GS-A70170FS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geräteeinbaukanal o. OT GS-A70170FS
Geräteeinbaukanal o. OT GS-A70170FS
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-20752289
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6277803
EAN/GTIN:
     4012195662990
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
obo brüstungskanal stahl
brüstungskanal obo

Geräteeinbaukanal o. OT GS-A70170FS

GS Geräteeinbaukanal zur Montage auf der Wand oder an Befestigungskonsolen. Der GS Geräteeinbaukanal verfügt über selbstkontaktierende Rastlaschen zur Aufnahme einer Trennwand aus Stahlblech. Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen erfolgt über die Kupplung. Zwischen Oberteil und Unterteil wird die Schutzmaßnahme und der Potentialausgleich durch die patentierte, selbstkontaktierende Kanalabdeckung gewährleistet.
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Tiefe:
70 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
76,5 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal stahlblech
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 63,95*
€ 82,25*
€ 5,95*
ab € 64,0386*
€ 82,3686*
Frei Haus
ab € 65,88*
€ 84,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,25*
€ 97,8775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,02*
€ 96,4138
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,97*
€ 91,5943
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,87*
€ 90,2853
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,95*
€ 76,1005
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 31,975* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.