| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20755115 Herst.-Nr.: GDV 70/45 EAN/GTIN: 4013339460106 |
| |
|
| | |
| Abzweigdose GDV 70/45 Verteilerdose, einfach, mit aufrastbarem Deckel und mit seitlich vorgeprägten Kabeldurchführöffnungen, zum Aufrasten auf Hutprofile TS 35 deren Anschlussmaße DIN EN 60715 entsprechen, verdeckte Montage unter dem Gerätekanaldeckel, ohne Verbindungsklemmen, halogenfrei. Der Querschnitt ca. 3337 mm² ist vom nutzbaren Querschnitt des Gerätekanals abzuziehen. Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Montageart der Dose: | Rückwand | Ausführung: | geschlossen | Geräteart: | sonstige | Befestigungsspur: | sonstige | Montageart Installationsgerät: | schrauben | Zugentlastungsmöglichkeit: | ja | Mit Anschlussraum: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 40 | | € 5,95* | ab € 6,67* | € 8,36* | | | | | 22 Tage | | | 40 | | € 4,95* | ab € 7,40* | € 9,20* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,65* | € 9,54* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,97* | € 9,99* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 7,53* | € 10,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|