Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebemuffe FWK90/50060 verzinkt L 6918 verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20756230
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L6918VERZ
EAN/GTIN:
     4012740150002
Suchbegriffe:
Schiebemuffe
Schiebemuffe Brandschutzkanal

Schiebemuffe FWK90/50060 verzinkt L 6918 verz

Schiebemuffe Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x60mm verzinkt. Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
60
Außenhöhe:
49 mm
Außenbreite:
54 mm
Innenhöhe:
49 mm
Innenbreite:
54 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2646 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,40*
€ 121,02*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 98,99*
€ 122,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,26*
€ 123,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,44*
€ 124,98*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 103,01*
€ 126,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,10*
€ 144,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.