Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanaldeckel NP48062


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kanaldeckel NP48062
Kanaldeckel NP48062
Artikel-Nr.:
     3517I-20758742
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     NP48062
EAN/GTIN:
     4011598399489
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kanaldeckel NP48062

Verdrahtungskanal Oberteil als Ersatz
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 3,312*
€ 4,552*
10
€ 3,90*
ab € 3,412*
€ 4,692*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,19*
€ 4,84*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 4,552*
€ 5,41688
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,322*
€ 5,14318
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,122*
€ 4,90518
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,312*
€ 3,94128
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 45,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.