Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose CEE 32A IP44 5-polig ECEE325


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdose CEE 32A IP44 5-polig ECEE325
Steckdose CEE 32A IP44 5-polig ECEE325
Artikel-Nr.:
     3517I-20761900
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     ECEE325
EAN/GTIN:
     4012002245309
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Steckdose CEE 32A IP44 5-polig ECEE325

Steckdose CEE 32A IP44 5-polig 400V 50/60Hz. CEE Flanschsteckdose gerade.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP20
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 64,95*
€ 82,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,60*
€ 83,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,83*
€ 85,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,21*
€ 86,74*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 68,32*
€ 86,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.