| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20762232 Herst.-Nr.: LFS600603VERZ EAN/GTIN: 4012740023092 |
| |
|
| | |
| Außeneck zu LFS 60x60mm LFS600603VERZ Außeneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x60mm verzinkt. Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. Weitere Informationen: | | Höhe: | 60 mm | Breite: | 60 mm | Ausführung: | Haubenformteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Antibakterielle Behandlung: | nein | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,48* | € 43,23* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 33,24* | € 44,38* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,44* | € 44,69* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,13* | € 45,61* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,64* | € 46,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|