Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OT Wanne mit LE für BKG500L=0,5m BKG5002W3LA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20763213
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BKG5002W3LA
EAN/GTIN:
     4012740030892
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Leitungsauslass

OT Wanne mit LE für BKG500L=0,5m BKG5002W3LA

OT Wanne mit Leitungsauslass für Bodenkanal geschlossen BKG500 mit 0,5m Länge
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
499 mm
Materialstärke:
3 mm
Montageöffnung:
ohne
Abdeckung Montageöffnung:
nein
Deckelbefestigung rastend:
nein
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 125,13*
€ 155,86*
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 126,565*
€ 156,755*
2
Frei Haus
ab € 128,455*
€ 157,885*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 133,40*
€ 162,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 156,755*
€ 186,53845
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,445*
€ 180,21955
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,775*
€ 177,04225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,565*
€ 150,61235
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 313,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.