Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK-Wandabschlussblende einzügig 254x61mm GWB 213T60 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GK-Wandabschlussblende einzügig 254x61mm GWB 213T60 R
GK-Wandabschlussblende einzügig 254x61mm GWB 213T60 R
Artikel-Nr.:
     3517I-20765060
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GWB 213T60 R
EAN/GTIN:
     4013339099818
Suchbegriffe:
Kabelkanal Wandanschlussblende
kabelkanal wandanschlussblende

GK-Wandabschlussblende einzügig 254x61mm GWB 213T60 R

Wandabschlussblende, für Gerätekanal, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, Potentialausgleichsleitung GSLH... und zwangsläufig kontaktierende Stoßstellenverbinder GSTA... oder Potentialausgleichsklemme GPK 63 müssen gesondert bestellt werden. für Gerätekanal : GKU 213-78T60 C Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Breite:
254 mm
Tiefe:
61 mm
Höhe:
254 mm
Ausführung:
symmetrisch
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 22,16*
€ 27,17*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 20,24*
€ 27,46*
1
€ 5,95*
ab € 20,25*
€ 27,58*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 25,02*
€ 30,17*
1
€ 3,90*
ab € 22,82*
€ 30,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.