Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck Stahlblech OT 2x80mm vweiß BKIS121303D vws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20768995
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     BKIS121303D9016
EAN/GTIN:
     4012740993951
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke

Außeneck Stahlblech OT 2x80mm vweiß BKIS121303D vws

Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 12,5mmx230mm OT 2x80mm vweiß. Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außeneck
Breite:
130 mm
Tiefe:
12,5 mm
Länge:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 57,03*
€ 73,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,12*
€ 73,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,12*
€ 74,87*
Frei Haus
ab € 58,76*
€ 75,59*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 62,15*
€ 79,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 57,03* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.