| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20769371 Herst.-Nr.: BR0802A9016 EAN/GTIN: 4012740013772 |
| |
|
| | |
| Außeneck zu BR Obert.80mm vw BR0802A9016 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BR Oberteil 80mm in verkehrsweiß. Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. Weitere Informationen: | | Montageart der Oberteile: | innenliegend | Breite: | 80 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | Halogenfrei: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Farbe: | verkehrsweiß | RAL-Nummer: | 9016 | Mit Schutzfolie: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,93* | € 16,95* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,95* | € 16,98* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,08* | € 17,16* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,20* | € 17,33* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,86* | € 18,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|