Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammbrücker, isoliert 10-fach, rot 2000-410/000-005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20852676
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-410/000-005
EAN/GTIN:
     4055143698252
Suchbegriffe:
Sport Stirrup
Sportschiene
Sprung-Gelenk Orthese
Sprunggelenk Orthese

Kammbrücker, isoliert 10-fach, rot 2000-410/000-005

Brücker
10-fach
isoliert
rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
14 A
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
3,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,3883*
€ 1,8783*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,4768*
€ 1,9868*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5212*
€ 2,0312*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5409*
€ 2,0609*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6107*
€ 2,1507*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9868*
€ 2,36429
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8768*
€ 2,23339
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7668*
€ 2,10249
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4768*
€ 1,75739
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 49,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.