Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinddeckel UZD350-2/3 für Nassp DUF 350-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blinddeckel UZD350-2/3 für Nassp DUF 350-2
Blinddeckel UZD350-2/3 für Nassp DUF 350-2
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-20855104
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7400597
EAN/GTIN:
     4012195431626
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
obo bettermann blinddeckel
blinddeckel

Blinddeckel UZD350-2/3 für Nassp DUF 350-2

Blinddeckel zur feuchtigkeitsgeschützten rahmenlosen Endabdeckung der Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen UZD350-3/4.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
350 mm
Breite:
383 mm
Länge:
383 mm
Montageöffnung:
ohne
Abdeckung Montageöffnung:
ja
Bodenpflege:
nass
Materialstärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,23*
€ 77,71*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,39*
€ 79,11*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 61,68*
€ 79,47*
Frei Haus
ab € 63,54*
€ 81,80*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,90*
€ 82,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.