Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende 3-fach, OT 80, lg GB080317035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20857662
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     GB080317035
EAN/GTIN:
     4012740909945
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Geräteblende
Modularblenden
hager modularblende 3-fach lichtgra...

Blende 3-fach, OT 80, lg GB080317035

Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr lichtgrau. Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
80 mm
Länge:
212 mm
Durchmesser der Öffnung:
48 mm
Anzahl der Einheiten:
3
Geräteart:
Kanalsteckdose 3-fach
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager, geräteblende hager
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,74*
€ 10,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,81*
€ 11,06*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,92*
€ 11,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,00*
€ 11,33*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,09*
€ 11,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.