Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinddeckel 800mm, 45 Grad AKB81500702


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blinddeckel 800mm, 45 Grad AKB81500702
Blinddeckel 800mm, 45 Grad AKB81500702
Artikel-Nr.:
     3517I-20858192
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     AKB81500702
EAN/GTIN:
     4012002242520
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Aufbodenkanal
Blinddeckel
Blindverschluss

Blinddeckel 800mm, 45 Grad AKB81500702

Blinddeckel 2-seitig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 150x70mm. Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Deckel beidseitig abgeschrägt
Mit Überstand:
nein
Funktion:
Standard
Breite:
150 mm
Höhe:
70 mm
Länge:
800 mm
Montageöffnung:
ohne
Mit Anschlussöffnung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufbodenkanal tehalit, aufbodenkanal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 61,33*
€ 79,78*
Frei Haus
ab € 63,21*
€ 82,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.