Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAUDUO Blende 40/105 rws SL BL blind


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RAUDUO Blende 40/105 rws SL BL blind
RAUDUO Blende 40/105 rws SL BL blind
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-20864220
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     6132199
EAN/GTIN:
     4012196726431
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel weiß
blinddeckel

RAUDUO Blende 40/105 rws SL BL blind

Blindabdeckung zum Verschließen des Geräteträgers.
Weitere Informationen:
Länge:
54 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PC/ABS
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK06
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 5,241*
€ 6,811*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,25*
€ 6,82*
10
Frei Haus
ab € 5,397*
€ 6,987*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 5,81*
€ 7,46*
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,82*
€ 8,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,811*
€ 8,10509
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,591*
€ 7,84329
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,241*
€ 6,23679
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.