Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinddeckel verlängert 400 mm, 45 Grad AKB42500401V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blinddeckel verlängert 400 mm, 45 Grad AKB42500401V
Blinddeckel verlängert 400 mm, 45 Grad AKB42500401V
Artikel-Nr.:
     3517I-20864357
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     AKB42500401V
EAN/GTIN:
     4012002242308
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blinddeckel
Blindverschluss
abdeckung hager

Blinddeckel verlängert 400 mm, 45 Grad AKB42500401V

Blinddeckel 1-seitig Länge 400mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 250x40mm. Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Mit Überstand:
ja
Funktion:
Standard
Breite:
250 mm
Höhe:
40 mm
Länge:
400 mm
Montageöffnung:
ohne
Mit Anschlussöffnung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 37,07*
€ 49,17*
Frei Haus
ab € 38,48*
€ 50,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.