Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Federleiste 1,5mm² 806-203


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 806-203 Anschlussblock 3P Grau
Wago 806-203 Anschlussblock 3P Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-20864799
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     806-203
EAN/GTIN:
     4045454077075
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattenbuchse
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme

2-Leiter-Federleiste 1,5mm² 806-203

2-Leiter-Federleiste
1,5 mm²
Rastermaß 5 mm
3-polig
1,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
23,3 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
484
€ 7,90*
ab € 0,82559*
€ 0,94559*
Lager 3517
484
Frei Haus
ab € 0,87846*
€ 1,00846*
484
Frei Haus
ab € 0,88713*
€ 1,01713*
18 Tage
unbekannt
484
€ 5,90*
ab € 0,9585*
€ 1,0885*
21 Tage
nicht lagernd
484
Frei Haus
ab € 0,9625*
€ 1,0925*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 484 Stück
€ 1,00846*
€ 1,20007
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87846*
€ 1,04537
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 484 Stück
Mindestbestellmenge: 484 Stück ( entspricht € 488,09464* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
806-903
ab € 0,25066*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.