Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 0,5mm² 233-416


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 233-416 Anschlussblock 16P Orange
Wago 233-416 Anschlussblock 16P Orange
Artikel-Nr.:
     3517I-20866030
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     233-416
EAN/GTIN:
     4045454050122
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 0,5mm² 233-416

Leiterplattenklemme
0,5 mm²
Rastermaß 2,54 mm
16-polig
CAGE CLAMP®
0,50 mm²
orange
Weitere Informationen:
Höhe:
11,7 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
16
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
2,54 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,98825*
€ 3,90825*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,1796*
€ 4,1296*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,3092*
€ 4,2992*
14 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,4696*
€ 4,4896*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,4892*
€ 4,5192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,1296*
€ 4,91422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6696*
€ 4,36682
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,1796*
€ 3,78372
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 103,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/254-202
ab € 7,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/254-204
ab € 7,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/254-206
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
233-335
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.