Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassette quadratisch Blinddeckel RKN3 9 VS 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quadratische Kassette Blinddeckel 243x243x100 Edelstahl, rostfrei
Quadratische Kassette Blinddeckel 243x243x100 Edelstahl, rostfrei
Quadratische Kassette Blinddeckel 243x243x100 Edelstahl, rostfrei
Artikel-Nr.:
     3517I-20875752
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408970
EAN/GTIN:
     4012197278151
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose

Kassette quadratisch Blinddeckel RKN3 9 VS 20

Nivellierbare quadratische Kassette "
blind"
für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße 9. Einbau in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.
Weitere Informationen:
Min. Einbautiefe:
105 mm
Nivellierhöhe:
105..150 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
quadratisch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
nein
Länge Einbaumaß:
244 mm
Breite Einbaumaß:
244 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blinddeckel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 359,85*
€ 428,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 362,55*
€ 429,48*
Frei Haus
ab € 364,05*
€ 433,19*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 379,76*
€ 450,75*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 424,24*
€ 503,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,88*
€ 510,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,42*
€ 509,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,84*
€ 484,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,64*
€ 468,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,85*
€ 428,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.