| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20951955 Herst.-Nr.: WSRS 150.400 S EAN/GTIN: 4013339922321 |
| |
|
| | |
| Reduzierstück WSRS 150.400 S Weitere Informationen: | | Ausführung des Seitenholms: | flaches Profil | Ausführung der Sprosse: | Profil ungelocht | Breite (großes Maß): | 400 mm | Höhe des Seitenholms: | 150 mm | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | bandverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 40,69* | € 53,41* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,99* | € 53,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,11* | € 55,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 42,65* | € 55,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|