Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Deckel KKBAD 50.300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niedax KKBAD50.300 GFK- KKBAD 50.300 Deckel f.Rinnen-fallb.,50x300mm
Niedax KKBAD50.300 GFK- KKBAD 50.300 Deckel f.Rinnen-fallb.,50x300mm
Artikel-Nr.:
     3517I-20952160
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KKBAD 50.300
EAN/GTIN:
     4013339956661
Suchbegriffe:
Deckel (GFK)
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung

GFK-Deckel KKBAD 50.300

GFK-Deckel für Rinnenfallbogen, gepresst, halogenfrei. Die Befestigung kann mit Deckelhaltefedern DF ... E4, Deckelbefestigungen DF M oder DFUB 5.5X19 E4 wechselseitig mit mind. 2 Stück erfolgen bitte gesondert bestellen. Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist die Anzahl der Deckelhaltefedern bzw. Deckelbefestigungen zu erhöhen. Artikel auch in .
Weitere Informationen:
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
Deckelklammer
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 70,07*
€ 89,52*
€ 5,95*
ab € 70,17*
€ 89,63*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,95*
€ 90,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,97*
€ 90,46*
Frei Haus
ab € 72,20*
€ 91,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.