Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragkonsole TKS 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragkonsole TKS 700
Tragkonsole TKS 700
Strichzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-20956300
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     TKS 700
EAN/GTIN:
     4013339184828
Suchbegriffe:
Hängestiel
hängestiel niedax
hängestiel

Tragkonsole TKS 700

Hängestiel, für die Montage an waagerechten Decken. Aus statischen Gründen ist die Montage des Distanzstückes TKSD 20 bei der Deckenmontage erforderlich, um die Verformung des Trapezprofils beim Anziehen der Befestigungsschraube zu vermeiden. Befestigungsschraube SKM 10X25 nach DIN EN ISO 4017 bitte gesondert bestellen. Bei der Hängestielmontage mit beidseitiger Auslegerbefestigung ist das Distanzstück TKSD 20 ebenfalls erforderlich.
Weitere Informationen:
Länge:
763 mm
Profilbreite:
57 mm
Profilhöhe:
132 mm
Ausführung:
I-Profil
Tragfähigkeit:
1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,42*
€ 15,85*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 20,20*
€ 27,80*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 21,59*
€ 29,63*
1
€ 3,90*
ab € 22,83*
€ 31,33*
1
€ 5,95*
ab € 22,94*
€ 31,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.