| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20958967 Herst.-Nr.: GRWGK 10 E3 EAN/GTIN: 4013339931057 |
| |
|
| | |
| Befestigungsklammer GRWGK 10 E3 Gitterrinnenbefestigungsklammer, einstückig, zur variablen Seitenbefestigung (Gitterrinnenbreite = 100 mm und seitlichem Längsdrahtabstand von 25 bzw. 50 mm) und Bodenbefestigung von Gitterinnen, eine zusätzliche mittige Lochung ermöglicht zudem eine Abhängung mittels Gewindestab M 10 (Gitterrinnenbreite = 300 mm), Gitterrinnen der Größen GR 40.040, GRS 60. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | rost- und säurebeständiger Stahl | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 2,51* | € 3,26* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,53* | € 3,74* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 3,84* | € 4,91* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,47* | € 5,12* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,72* | € 5,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|