| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20959795 Herst.-Nr.: KWV 60 E5 EAN/GTIN: 4013339730384 |
| |
|
| | |
| Winkelverbinder KWV 60 E5 Winkelverbinder, horizontal, für eine formschlüssige in Längsrichtung fluchtende Verbindung der Kabelleitern und Formstücke, einschließlich anteilmäßigen Befestigungszubehör aus Edelstahl. Der Potentialausgleich erfolgt durch die Verschraubung mit den Kabelleiter- und Formstückholmen. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! für Kabelleiter : KL 60. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Längs- und Winkelverbinder | Gelenkverbinder horizontal: | ja | Gelenkverbinder vertikal: | nein | Verbindungsart: | Schraubverbinder | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | ja | Geeignet für Kabelrinne: | nein | Geeignet für Kabeltragsystembreite: | 200..600 mm | Länge: | 320 mm | Geeignet für Funktionserhalt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 14,35* | € 17,37* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 15,29* | € 18,52* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 13,45* | € 19,13* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,54* | € 19,24* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 15,27* | € 21,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|