Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkverbinder inkl. Zubehör RGV 60 E5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenkverbinder inkl. Zubehör RGV 60 E5
Gelenkverbinder inkl. Zubehör RGV 60 E5
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-20961349
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RGV 60 E5
EAN/GTIN:
     4013339107384
Suchbegriffe:
Gelenkverbinder (Kabelrinne)
gelenkverbinder (kabelrinne)

Gelenkverbinder inkl. Zubehör RGV 60 E5

Gelenkverbinder, vertikal, zur Erstellung von vertikalen Winkelverbindungen durchlaufender Kabelrinnen, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör aus Edelstahl. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! für Kabelrinnen : 60 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca. Maße) H : 47 mm Bedarf : 2 Stück je Stoßstelle Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
ja
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100..600 mm
Länge:
274 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 46,01*
€ 54,27*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 44,34*
€ 57,94*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 44,54*
€ 58,06*
1
Frei Haus
ab € 45,76*
€ 59,74*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 50,13*
€ 65,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.