Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängestiel+Wandausleger 77x118mm Stahl vz KTAC 100 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängestiel+Wandausleger 77x118mm Stahl vz KTAC 100 S
Hängestiel+Wandausleger 77x118mm Stahl vz KTAC 100 S
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-20961368
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KTAC 100 S
EAN/GTIN:
     4013339192144
Suchbegriffe:
Hängestiel
Hängestielausleger
Stielausleger
hängestiel niedax

Hängestiel+Wandausleger 77x118mm Stahl vz KTAC 100 S

Hängestiel- und Wandausleger, zur Wand- und Hängestielmontage. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragendem Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßigen Montagen an Hängestielen. Verwendbar für : Gitterrinnen mit einem Draht-Ø 3,9 - 5 mm und einem mittigen Längsdrahtabstand von 50 mm sowie für Kabelrinnen Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Länge:
118 mm
Breite:
43 mm
Höhe:
77 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50..100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hängestiel, wand- und stielausleger
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 4,32*
€ 5,60*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 4,31*
€ 6,53*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,71*
€ 7,02*
1
€ 3,90*
ab € 4,88*
€ 7,23*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,07*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.