Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne 480110


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kabelrinne 480110
Kabelrinne 480110
Artikel-Nr.:
     3517I-20962501
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     480110
EAN/GTIN:
     3414971028135
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
legrand kabelrinne

Kabelrinne 480110

P31 Kabelrinne gelocht, Länge 3000 mm, Breite 75 mm, Höhe 60 mm, mit Automatik Verbinder, sendzimirverzinkt
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
77 mm
Materialstärke:
0,6 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
4457,04 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 53,63001*
€ 67,89*
2
Frei Haus
ab € 55,83003*
€ 70,69002*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 67,89*
€ 80,7891
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 67,37001*
€ 80,17031
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,61001*
€ 76,88591
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,71001*
€ 75,81491
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 53,63001*
€ 63,81971
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 17,87667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 135,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.