Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationskanal Metall 200x120x2000 PLMR 1220 A2


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Installationskanal Metall 200x120x2000 PLMR 1220 A2
Artikel-Nr.:
     3517I-20964382
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7218200
EAN/GTIN:
     4012197422783
Suchbegriffe:
Intumeszierende Materialien
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Installationskanal Metall 200x120x2000 PLMR 1220 A2

Installationskanal aus Metall mit intumeszierendem Brandschutzgewebe. Verhindert die Brandweiterleitung und schützt vor den Auswirkungen eines Kabelbrandes. Feuerwiderstand bis 90 Minuten. Mit dazugehörigen Formteilen können Hindernisse im Außenbereich überwunden werden. Geeignet für die Montage auf FangFix-Betonsteinen. Als Sonderlösung einsetzbar bei der Verlegung von Leitungen über Brandwände gemäß Gutachterlicher Stellungnahme.
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
120 mm
Außenbreite:
200 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
18500 mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Deckelbefestigung:
verschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 362,73*
€ 411,23*
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 363,73*
€ 411,49*
2
Frei Haus
ab € 367,765*
€ 414,935*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 411,23*
€ 489,3637
pro Meter
ab 4 Meter
€ 402,30*
€ 478,737
pro Meter
ab 10 Meter
€ 388,33*
€ 462,1127
pro Meter
ab 20 Meter
€ 378,39*
€ 450,2841
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 362,73*
€ 431,6487
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 362,73* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 822,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.