| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20968064 Herst.-Nr.: 196615 EAN/GTIN: 8711893143980 |
|
|
| | |
| Seilabhängesystem SpeedLink D1,5mm L3m SLK15L3R2 (VE2) Das System beinhaltet das Stahlseil mit Haken und den Verschluss. Kann mit vielen nVent CADDY Befestigungselementen kombiniert werden. Zum Befestigen am Gebäude oder eines Gegenstandes wird das Seil einfach herumgeschlungen und der Haken am Seil eingehängt. Kann einfach wieder entfernt werden. Die Federlasche hält das Seil sicher im Haken. Der Haken kann auch als Endanschlag benutzt werden, wenn das Seil durch Öffnungen geführt wird. Weitere Informationen: | | Endbefestigung: | mit Schnellklickhaken | Mit dekorativer Verkleidung: | nein | Art des Endanschlusses: | Haken | Art der Entriegelung: | Druckknopf | Kabellänge: | 3 m | Kabeldurchmesser: | 1,5 mm | Kabelmaterial: | Stahl | Oberflächenschutz: | verzinkt | Material Sperrvorrichtung/Spanner: | Zamak | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 15 | | € 7,90* | ab € 12,3248* | € 15,2248* | | | | | 16 Tage | | | 15 | | € 6,99* | ab € 12,477* | € 15,347* | | | | | 30 Tage | | | 15 | | € 5,90* | ab € 12,7191* | € 15,6191* | | | | | 22 Tage | | | 30 | | € 4,95* | ab € 13,57* | € 15,73* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 14,44* | € 20,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,44* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|