Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer Klemmb.8-20mm, M8 TKM 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trägerklammer Klemmb.8-20mm, M8 TKM 1
Trägerklammer Klemmb.8-20mm, M8 TKM 1
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-20968893
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     TKM 1
EAN/GTIN:
     4013339092741
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer m8

Trägerklammer Klemmb.8-20mm, M8 TKM 1

Trägerklammer, vormontiert, zum Aufschlagen auf Trägerflansche nach DIN 1025 mit einem Mindestmaß von 8 - 20 mm und max. 14% Neigung bzw. parallelen Flanschen mit einer Flanschstärke von 8 - 20 mm, für senkrechte Abhängungen mittels Gewindestab, eine Vormontage der Trägerklammer mit dem Gewindestab vor der Montage ist möglich. Die Trägerklammer darf nur senkrecht zum Träger belastet werden! für Gewindestab : = M 8 Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
sonstige
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
8
Geeignet für Flanschstärke:
8..20 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Bruchlast:
2000 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, niedax trägerklammer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 4,29*
€ 5,48*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,31*
€ 6,25*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,38*
€ 6,33*
1
€ 3,90*
ab € 4,87*
€ 7,04*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,95*
€ 7,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.