Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Tastenfeld rahmenlos weiß m.6 Tasten,6LED LCN - GTS6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Tastenfeld rahmenlos weiß m.6 Tasten,6LED LCN - GTS6W
Glas-Tastenfeld rahmenlos weiß m.6 Tasten,6LED LCN - GTS6W
Artikel-Nr.:
     3517I-21060268
Hersteller:
     Issendorff
Herst.-Nr.:
     30225
EAN/GTIN:
     4260742832253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastenfelder
Tastsensor
tastsensor 6 fach
tastsensor

Glas-Tastenfeld rahmenlos weiß m.6 Tasten,6LED LCN - GTS6W

Das LCN-GTS6 ist ein Glas-Tastenfeld. Es wird per mitgeliefertem Montageplatte auf eine UP-Dose montiert und mit einem Schieber fest verankert. Der Anschluss erfolgt über den T-Anschluss eines beliebigen LCN-Moduls ab Version 170212. Die 6 kapazitiv arbeitenden Sensorflächen sind hinter einer 3 mm starken Oberfläche angeordnet. Eine leichte Berührung der Oberfläche genügt, um Funktionen auszulösen.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
6
Anzahl der Tasten:
6
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 108,26*
€ 132,47*
Frei Haus
ab € 112,78*
€ 137,93*
€ 5,95*
ab € 116,23*
€ 142,17*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,11*
€ 144,19*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,43*
€ 162,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.