| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21061022 Herst.-Nr.: 4074RFTSM EAN/GTIN: 4011377127609 |
| |
|
| | |
| KNX Funk-Tastsensor-Modul Adapterrahmen 4-fach 4074 RF TSM für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: .. 404 TSA .. für Taste 4fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 404 TSAP .. inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben ETS-Produktfamilie Taster Produkttyp Taster 4fach 4 rote LEDs: Aktorstatus 1 blaue LED: Übertragungsstatus Bestimmungsgemäßer Gebrauch Funkgebundenes Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen Betrieb in leitungsgebundenen KNX-Anlagen über Medienkoppler (Art. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | ja | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Unterputz | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 90,19* | € 112,21* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 90,28* | € 112,32* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,75* | € 112,89* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 90,76* | € 112,90* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 93,88* | € 115,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|