Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Spannungsversorgung REG-Premium 320 mA 6180/18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Spannungsversorgung REG-Premium 320 mA 6180/18
KNX Spannungsversorgung REG-Premium 320 mA 6180/18
Artikel-Nr.:
     3517I-21061833
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006180A0028
EAN/GTIN:
     4011395169117
Suchbegriffe:
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung
eib-spannungsversorgung busch-jaege...
eib spannungsversorgung

KNX Spannungsversorgung REG-Premium 320 mA 6180/18

Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Mit Diagnosefunktion zum Senden von Busstrom/-spannung Betriebsdaten, Überlast, Bus-Reset. Anzeige des verwendeten Busstroms über 7 LEDs. Anzeige LEDs: Betrieb, Überlast, Busverkehr/-kommunikation. Zur Erzeugung der Systemspannung für eine Buslinie. Mit integrierter Drossel. 1 TE ? 18 mm. Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 180,57*
€ 219,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 179,87*
€ 220,45*
Frei Haus
ab € 186,07*
€ 226,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,83*
€ 261,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,42*
€ 261,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,20*
€ 256,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,62*
€ 245,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,57*
€ 214,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.