| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21064281 Herst.-Nr.: 30302 EAN/GTIN: 4260742833021 |
| |
|
| | |
| Adapter f. Gira 1/3f.-Taster LCN - TL6 Der LCN-TL6 ist ein Tastenumsetzer für GIRA SPS-Taster. Er ist vorgesehen zum Einsatz mit den LCN-UPP, LCN-UPS, LCN-UMR oder LCN-UPU Modulen. Der LCN-TL6 kann zur Auswertung von einem 1- oder 3-fach GIRA Taster (1-fach Best. Nr. 2001 oder 3-fach 2003 ) verwendet werden. Es werden die Tasten der Tabelle A, Kurz-, Lang-, Los ausgeführt. Die 6 Status-LEDs werden individuell über den T-Anschluss gesteuert und über LCN-PRO konfiguriert (An, Aus, Blinken, Flackern). Weitere Informationen: | | Montageart: | sonstige | Schutzart (IP): | IP20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 37,06* | € 49,29* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,16* | € 49,40* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,38* | € 49,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,17* | € 50,63* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,40* | € 57,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|