Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk KNX UP Ausgang 1fach,16A,quicklink TRB201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk KNX UP Ausgang 1fach,16A,quicklink TRB201
Funk KNX UP Ausgang 1fach,16A,quicklink TRB201
Artikel-Nr.:
     3517I-21069349
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TRB201
EAN/GTIN:
     3250615989314
Suchbegriffe:
Dimmer
EIB-Dimmer
KNX-Dimmer
EIB-Schaltaktor

Funk KNX UP Ausgang 1fach,16A,quicklink TRB201

Funk Ausgang Unterputz, 1fach 16A, quicklink. UP-Ausgangsgerät zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink Funkprodukten als werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten mit LED-Anzeige oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-System. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in bidirektionale Befehle um. Funktionen: Schalten, Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
ja
Montageart:
Unterputz
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 66,83*
€ 80,50*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 67,09*
€ 80,87*
€ 3,50*
ab € 69,68*
€ 83,17*
Frei Haus
ab € 69,91*
€ 83,55*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 70,10*
€ 83,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.