| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21076306 Herst.-Nr.: 2TMA130160W0021 EAN/GTIN: 6955891810419 |
| |
|
| | |
| Aufputz-Montagedose 7Zoll 42361S-W-03 Aufputz-Montagedose für das IP touch 7. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Mit Anschlussblock: | nein | Höhe: | 197 mm | Breite: | 13 mm | Tiefe: | 148 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,90* | € 43,92* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,25* | € 46,56* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 35,10* | € 46,67* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,69* | € 47,11* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,37* | € 48,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|