| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21077260 Herst.-Nr.: 2014312 EAN/GTIN: 4251317209266 |
|
|
| | |
| HUB 4 AP climatronic 2014312 HUB zur Verlängerung der WAREMA climatronic® Busleitung auf max. 3.600 m und zur Bildung von Stichleitungen. Der HUB (4 Ausgänge) unterscheiden sich in der Anzahl der unabhängigen Ausgänge. Es ist möglich max. 2 HUBs hintereinander zu schalten. Die WAREMA climatronic® Systeme ab 100 Aktoren erfordern pro 100 Teilnehmer einen Hub. Die Kommunikation von einem Ausgang des HUBs zu einem anderen ist nicht möglich. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Montageart: | Aufputz | Anzahl der Phasen: | 4 | Nennspannung: | 24 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 461,97* | € 551,87* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 467,19* | € 557,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|