Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Logikmodul Basic REG-K lichtgrau MTN676090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Logikmodul Basic REG-K lichtgrau MTN676090
KNX Logikmodul Basic REG-K lichtgrau MTN676090
Artikel-Nr.:
     3517I-21077944
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MTN676090
EAN/GTIN:
     3606480072932
Suchbegriffe:
EIB-Logikbaustein
KNX-Logikbaustein
eib logikbaustein

KNX Logikmodul Basic REG-K lichtgrau MTN676090

Schneider Electric KNX. Das Logikmodul dient in KNX-Anlagen als Verknüpfungs- und Steuerungsgerät. Es verfügt über 10 Verknüpfungs-, 10 Filtern/Zeit-, 8 Konverter- und 12 Multiplexerbausteine. Mit 3 frei programmierbaren Tasten und 3 Status LEDs. Diese können mit Kontroll- und Testfunktionen belegt und am Gerät bedient werden. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2,5
Mit Busankopplung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 118,02*
€ 146,73*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,03*
€ 147,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,07*
€ 147,20*
Frei Haus
ab € 123,23*
€ 150,75*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 123,48*
€ 151,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,73*
€ 174,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,88*
€ 166,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,19*
€ 160,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.