Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21078765 Herst.-Nr.: S54364B8A1 EAN/GTIN: 4047625017149 |
|
|
| | |
| Abdeckplatte FDBZ298 Die Abdeckplatte bietet einen glatten Schutz, wenn kein Melder eingesetzt ist. Kompatibel zu allen Signalsockel (FDSB226-Wx, FDSB227-Wx, FDSB227-Wx-C). Weitere Informationen: | | Farbe des Gehäuseoberteils: | sonstige | Breite: | 117,5 mm | Höhe: | 10,5 mm | Tiefe: | 117,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,21* | € 16,33* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,59* | € 16,65* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,34* | € 17,73* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,62* | € 18,11* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,62* | € 18,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|