Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Adapter 63-32 SL 3033 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-21151239
Hersteller:
     Steidele-Stromverteiler
Herst.-Nr.:
     13049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Adapter
cee adapter

CEE-Adapter 63-32 SL 3033 A

Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Absicherung:
sonstige
FI-Schutzschalter:
ohne
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
sonstige
Art des Netzanschlusses:
CEE 63 A
Handhabung:
sonstige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 220,63*
€ 269,30*
Frei Haus
ab € 222,96*
€ 271,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,30*
€ 320,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,00*
€ 316,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,13*
€ 308,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,77*
€ 298,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,63*
€ 262,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.