Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselsteckdose 32A, 3p+N+E PKF32M435


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselsteckdose 32A, 3p+N+E PKF32M435
Wechselsteckdose 32A, 3p+N+E PKF32M435
Artikel-Nr.:
     3517I-21152068
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKF32M435
EAN/GTIN:
     3303432032609
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose

Wechselsteckdose 32A, 3p+N+E PKF32M435

CEE Kupplung, Schraubklemmen, 32A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP44.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,99*
€ 13,94*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,08*
€ 14,06*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,49*
€ 14,82*
€ 3,90*
ab € 11,44*
€ 15,92*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,77*
€ 17,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.