Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21152860 Herst.-Nr.: 82951 EAN/GTIN: 3303430829515 |
| |
|
| | |
| Industriesteckdose gerade, 16A, 2-polig 82951 Anbausteckdose PratiKa gerade. Er verfügt über 2P-Pole, einen Nennstrom von 16 A und eine Betriebsspannung von 20 VAC bis 25 VAC. Die Abmessungen der Grundplatte sind (B) 65 mm x (H) 65 mm. Die Schutzart ist IP65 und IK09. Die Feuerbeständigkeit beträgt 850 °C. Die Kabeleinführungen sind für flexible oder starre Kabel vorgesehen. Der Querschnitt der Kabel in 16 A beträgt 1 mm² bis 2,5 mm². Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 16 A | Spannung nach EN 60309-2: | 20-25 V (50+60 Hz) violett | Bemessungsspannung: | 20..25 V | Bemessungsfrequenz: | 50..60 Hz | Polzahl: | 2 | Kennfarbe: | violett | RAL-Nummer: | 7035 | Schutzart (IP): | IP67 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,06* | € 47,47* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 36,50* | € 47,91* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 37,64* | € 49,24* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,96* | € 50,17* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,47* | € 56,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|