Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselsteckdose 16A, 200-250V AC PKF16M423


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselsteckdose 16A, 200-250V AC PKF16M423
Wechselsteckdose 16A, 200-250V AC PKF16M423
Artikel-Nr.:
     3517I-21152904
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PKF16M423
EAN/GTIN:
     3303432032579
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 16a
cee kupplungsdose

Wechselsteckdose 16A, 200-250V AC PKF16M423

CEE Kupplung Schraubklemmen, 16A, 2p+E, 200-250 V AC, IP44.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,05*
€ 19,46*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,17*
€ 19,61*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,81*
€ 20,73*
€ 3,90*
ab € 16,07*
€ 22,07*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,03*
€ 24,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.