| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21156136 Herst.-Nr.: 179504 EAN/GTIN: 4015609011766 |
| |
|
| | |
| Wandsteckdose 125A 5P 110V 4h IP67 179504 WALTHER Wandsteckdose 125A 5P 110V 4h IP67 aus PA6-Material mit Lamellenkontakt für hohen Kontaktdruck und leichte Abzugskraft mit 2 M50/M20 Kabeleinführungen oben mit 2 M40 Kabeleinführungen unten und Klemmsatz 5x50qmm zur Innenbefestigung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufputz | IEC-Stromstärke: | 125 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 100 A | Polzahl: | 5 | Spannung nach EN 60309-2: | 110 V (50+60 Hz) gelb | Uhrzeit-Stellung: | 4 h | Kennfarbe: | gelb | RAL-Nummer: | 1018 | Gehäusefarbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 560,97* | € 651,84* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 561,98* | € 652,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 568,55* | € 658,16* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 604,40* | € 698,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 775,00* | € 886,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|