Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21156974 Herst.-Nr.: 11380 EAN/GTIN: 4015609006847 |
| |
|
| | |
| NORVO Kupplung 32A 2P 24V 0h IP44 11380 WALTHER Kupplung 32A 2P 24V 0h IP44 Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO aus PA6 Material in violett mit Kabelknickschutz Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 30 A | Polzahl: | 2 | Spannung nach EN 60309-2: | 20-25 V (50+60 Hz) violett | Uhrzeit-Stellung: | 0 h | Kennfarbe: | violett | Schutzart (IP): | IP44 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Steckrichtung: | gerade | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 35,24* | € 46,55* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 35,24* | € 46,57* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 41,02* | € 48,73* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 41,01* | € 53,77* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 42,35* | € 55,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|