| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21157857 Herst.-Nr.: 460304 EAN/GTIN: 4015609020270 |
| |
|
| | |
| Anbaudose gerade 63A 3P 110V 4h IP44 460304 WALTHER Anbaudose 63A 3P 110V 4h IP44 gerade aus PA6-Material fingersicher nach BGV A3 mit weichem Übergangsradius von Flansch auf Kragen Flanschmaß 107x100mm Befestigungsmaß 85x77mm Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 63 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 60 A | Spannung nach EN 60309-2: | 110 V (50+60 Hz) gelb | Bemessungsspannung: | 130 V | Bemessungsfrequenz: | 60 Hz | Polzahl: | 3 | Uhrzeit-Stellung: | 4 h | Kennfarbe: | gelb | RAL-Nummer: | 1018 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 81,72* | € 103,47* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 83,55* | € 105,70* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 87,06* | € 109,69* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 96,24* | € 119,51* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 96,54* | € 121,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|