| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21157973 Herst.-Nr.: 534 EAN/GTIN: 4015609000784 |
| |
|
| | |
| Anbaudose schräg 32A 5P 400V 6h IP44 534 WALTHER Anbaudose 32A 5P 400V 6h IP44 schräg aus PA6-Material fingersicher nach BGV A3 mit angeschraubtem Flanschgehäuse Flanschmaß 75x90mm Befestigungsmaß 45x78mm Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 32 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 30 A | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Bemessungsspannung: | 346..415 V | Bemessungsfrequenz: | 60 Hz | Polzahl: | 5 | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | RAL-Nummer: | 3000 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 48,52* | € 63,10* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 49,92* | € 64,92* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 51,47* | € 66,31* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 52,70* | € 68,29* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 52,97* | € 68,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|