| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21165361 Herst.-Nr.: FW311310CC EAN/GTIN: 4015609082599 |
| |
|
| | |
| CEE NEO Kupplung 16A 3P 10 h IP54 FW311310CC WALTHER CEE NEO Kupplung Classic mit Käfigzugfeder-Technik 16A 3P 10h IP54 1000V~ mit Farbringcodierung " grau" Gehäuse aus PA6-Material mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material und externer Verschraubung mit Zugentlastung Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 16 A | Polzahl: | 3 | Spannung nach EN 60309-2: | sonstige | Uhrzeit-Stellung: | 10 h | Kennfarbe: | grau | Schutzart (IP): | IP54 | Anschlusstechnik: | schraublose Klemme | Steckrichtung: | gerade | Kabeleinführung: | Verschraubung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 250,99* | € 301,05* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 246,13* | € 301,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 252,12* | € 303,89* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 271,09* | € 323,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 25,099* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|